Spesifikasi
| Size (cm) | 60x60 |
|---|---|
| Power Supply | 2 bateri AAA |
| Dimmensions (mm) | 57x36x31 |
| Screen | color OLED Display, dapat diputar posisi bacanya. |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Deskripsi Fingertip Pulse Oxymeter Oxy One Yellow OneMed
Oxy One adalah alat untuk mengukur SpO2 (kadar oksigen dalam darah), dan denyut nadi secara mudah dan akurat dalam waktu singkat dengan menjepitkan alat pada ujung jari. Didesain menarik, ringan, mungil dan praktis dibawa kemana-mana, lebih tahan getaran dan goncangan sehingga pengukuran lebih akurat.
Alat ini bisa digunakan pada ambulance, unit gawat darurat, anestesi, ICU, klinik, ruang rawat inap, rehabilitasi, home care, penderita asma, juga untuk pemeriksaan sebelum, saat, dan setelah latihan bagi olahragawan.
Bisa untuk dewasa/ anak.
Spesifikasi:
- Layar: color OLED Display, dapat diputar posisi bacanya.
- Terdapat indikasi baterai
- mati otomatis selama 5 detik tidak terpasang pada jari
- Range pengukuran SPO2: 0-100%
- Range pengukuran denyut nadi: 25-250bpm
- Tampilan layar: grafik dan angka
- Akurasi SPO2: +/- 2% (70-100%), Pulse rate: +/-2% (2 bpm)
Oxy One adalah alat untuk mengukur SpO2 (kadar oksigen dalam darah), dan denyut nadi secara mudah dan akurat dalam waktu singkat dengan menjepitkan alat pada ujung jari. Didesain menarik, ringan, mungil dan praktis dibawa kemana-mana, lebih tahan getaran dan goncangan sehingga pengukuran lebih akurat.
Alat ini bisa digunakan pada ambulance, unit gawat darurat, anestesi, ICU, klinik, ruang rawat inap, rehabilitasi, home care, penderita asma, juga untuk pemeriksaan sebelum, saat, dan setelah latihan bagi olahragawan.
Bisa untuk dewasa/ anak.
Spesifikasi:
- Layar: color OLED Display, dapat diputar posisi bacanya.
- Terdapat indikasi baterai
- mati otomatis selama 5 detik tidak terpasang pada jari
- Range pengukuran SPO2: 0-100%
- Range pengukuran denyut nadi: 25-250bpm
- Tampilan layar: grafik dan angka
- Akurasi SPO2: +/- 2% (70-100%), Pulse rate: +/-2% (2 bpm)
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneMed%20Fingertip%20Pulse%20Oxymeter/00P105705000-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
