OneMed Feeding Bottle

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Length (cm)130
Volume (ml)600
Marketing Authorization Number of KEMENKES RIAKL 20805013711
Size (ml)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Feeding Bottle merk OneMed
-Ukuran 600ml
-Panjang selang 130cm
-Kemasan steril, sterilisasi EO gas, hanya untuk sekali pakai
-Digunakan sebagai wadah/tempat makanan cair, sebelum dialirkan ke feeding tube atau ED (enteral diet) tube. Dilengkapi drip, chamber, roller clamp untuk mengatur kecepatan aliran
NOMOR IZIN EDAR: AKL 20805013711

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan