OneDental Dental Unit Apple
#Grup produk P105704427
Spesifikasi
| Type | Handpiece Highspeed LED |
|---|---|
| Air Flux (L/minute) | 250 |
| DC Motor (V) | 24 |
| Flux (L/minute) | 250 |
| Fuse | F250V/3.15/6.3/10A.L |
| Heater | AC 24V, Input power 80W |
| Marketing Authorization Number of KEMENKES RI | AKL 10605012421 |
| Operation Light | AC 12V ,Power 50VA |
| Output Compressor (kPa) | 500 |
| Power Supply | 1100 VA,230V/50Hz |
| Vacuum Pressure (kPa) | 9 |
| Water Pressure (KPa) | 200 to 400 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dental Unit OneDental, desain baru, harga ekonomis, warna kursi hijau apel(bisa diganti pilihan), tempat handpiece mudah dijangkau dan dibersihkan dengan tuas handle nyaman dipakai, lampu led sensor yang elegan, terdiri dari kursi pasien, operation tray, main side box, dan assisten control.
-Desain fashionable, apple control box.
-Lampu spotlight LED dengan sensor cahaya super jelas, intensitas cahaya dapat
disesuaikan,dengan lengan penggerak yang fleksibel.
-Tempat pembuangan ludah kualitas bagus, dapat diputar dan dilepas.
-Kaki pedal multifungsi dengan pegangan logam unik, fashionable, mengontrol posisi kursi,
-mangkuk pembilasan, pengisi cangkir.
-Meja panel kontrol gantung dapat dilepas dengan tempat pemegang handpiece mudah dibersihkan.
-Ada heater/pemanas air (bisa air hangat/dingin)
-Fungsi kontrol panel: pengaturan posisi meludah,lampu operasi, x-ray film viewer, kontrol posisi nol, dan posisi darurat.
-Tabung udara, tabung air, dan saluran pipa kualitas tinggi. (Buatan Jerman)
-Bahan permukaan logam lapisan powder coating yang bagus.
Type:A009 (Apple)
Power Suplly:1100 VA,230V/50Hz
Xray film viewer:a.c.24V,power 20VA
Operation light:a.c.12V,power 50VA
Heater:a.c.24V,Input power 80W
DC motor:d.c.24V
Output Compressor:>500kPa
Air Flux:>50 L/min
Water Pressure:200KPa-400KPa
Vacuum Pressure:>9kPa
Flux:>250L/min
Fuse:F250V/3.15/6.3/10A.L
Accessories:
1.Patient chair
2.Operation tray
3.Main side box
4.Assiten controlOptional:
Oil-free Compressor
Scaller
Intra Oral Camera
Light Curing
Compressor
Oil-free Compressor
Berat: +/- 300 kg
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10605012421
-Desain fashionable, apple control box.
-Lampu spotlight LED dengan sensor cahaya super jelas, intensitas cahaya dapat
disesuaikan,dengan lengan penggerak yang fleksibel.
-Tempat pembuangan ludah kualitas bagus, dapat diputar dan dilepas.
-Kaki pedal multifungsi dengan pegangan logam unik, fashionable, mengontrol posisi kursi,
-mangkuk pembilasan, pengisi cangkir.
-Meja panel kontrol gantung dapat dilepas dengan tempat pemegang handpiece mudah dibersihkan.
-Ada heater/pemanas air (bisa air hangat/dingin)
-Fungsi kontrol panel: pengaturan posisi meludah,lampu operasi, x-ray film viewer, kontrol posisi nol, dan posisi darurat.
-Tabung udara, tabung air, dan saluran pipa kualitas tinggi. (Buatan Jerman)
-Bahan permukaan logam lapisan powder coating yang bagus.
Type:A009 (Apple)
Power Suplly:1100 VA,230V/50Hz
Xray film viewer:a.c.24V,power 20VA
Operation light:a.c.12V,power 50VA
Heater:a.c.24V,Input power 80W
DC motor:d.c.24V
Output Compressor:>500kPa
Air Flux:>50 L/min
Water Pressure:200KPa-400KPa
Vacuum Pressure:>9kPa
Flux:>250L/min
Fuse:F250V/3.15/6.3/10A.L
Accessories:
1.Patient chair
2.Operation tray
3.Main side box
4.Assiten controlOptional:
Oil-free Compressor
Scaller
Intra Oral Camera
Light Curing
Compressor
Oil-free Compressor
Berat: +/- 300 kg
NOMOR IZIN EDAR: AKL 10605012421
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Alat%20Kesehatan/Lain%20-%20lain/OneDental%20Dental%20Unit%20Apple/bvP105704427-1.jpg)

/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
