Spesifikasi
| Number of roller | 6 |
|---|---|
| Speed (rpm) | 0-70 |
| Power (W) | 25 |
| Voltage (V) | 100-240 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Blood Roller Mixer MX T6 S
Spesifikasi:
-Jumlah Roller: 6 roll
-Kecepatan: 0-70 rpm/min
-Dimensi: 450x260x120mm (pxlxt)
-Berat: 4,5 kg
-Power Voltage: 25 Watt, 100-240V, 50/60Hz
Satuan: unit
Spesifikasi:
-Jumlah Roller: 6 roll
-Kecepatan: 0-70 rpm/min
-Dimensi: 450x260x120mm (pxlxt)
-Berat: 4,5 kg
-Power Voltage: 25 Watt, 100-240V, 50/60Hz
Satuan: unit
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































