OneMed Automatic Hand Sanitizer Dispenser (Peembersih Tangan)

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Rated Power (V)DC 5
Current (A)1
Sensing Distance (cm)<7
Rated Power (W)1.5
Dimensions (mm)72x98x188
Bottle Capacity (ml)350
Input Voltage (V)DC-5/1
Model P 1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Automatic Hand Sanitizer Dispenser Tanpa SentuhKamu tidak perlu lagi berkali-kali menyentuh kepala botol untuk mengeluarkan cairan hand sanitizer. Pertama, masukkan cairan disinfektan/hand sanitizer sprayer ke dalam device, nyalakan turn on pada bagian atas, dan device tersebut akan mengeluarkan spray secara otomatis ketika tangan diarahkan ke area mulut sensor spray device iniDevice yang didesain dengan teknologi canggih, bentuk yang menarik, dan kini kamu bisa membersihkan tangan tanpa menyentuh botol (dijamin lebih steril dan bersih). Sangat cocok diletakkan di area pintu masuk, dapur, kamar mandi, hotel, kantor, mall, restoran, dan lain-lain.Spesifikasi:
- Model : P 1
- Input : DC-5V/1A
- Rated Power : 1.5 W
- Sensing Distance : <7cm
- Product Size : 72x98x188mm
- Box Size : 90x90x195mm
- Bottle Capacity : 350mlFitur:
- Splash proof
- Durable motor
- Enviromental protection
- 0.25s Rapid sensing
Peringatan
- Gramasi dan kemasan produk dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kemasan terbaru.
Warning
- Product grammage and packaging may change at any time following the latest packaging.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan