AKS Electric Pressure Washer (Mesin Cuci Tekanan Tinggi Listrik)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Pressure (bar)110
Maximum Pressure Water Supply (MPa)0.4 (4 Bar)
Water Temperature (°C)<50
Overall Dimension (mm)295x270x525
Flow Rate (L/minute)5.3
Power (W)1600
Voltage (V/Hz)220 - 50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan