CUVE UV-C LED Disinfection Wand Lite (Tongkat Sterilisasi UV)

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
Box MaterialABS dan Silica Gel
Input Voltage5V DC 1A
UVC SourceTRUE UVC LED 275nm
InterfaceUSB micro B-type
Battery Capacity (mAh)280
Charging Time (hour)1.5 (full charge)
Running Time (hour)45481
UVC LED lifetime (hour)20000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat disinfeksi UVC serbaguna dalam bentuk yang compact (handheld), ringan dan mudah untuk dibawa, untuk mendisinfeksi barang-barang yang digunakan sehari-hari.

Teknologi UVC LED dengan panjang gelombang 275nm, proses disinfeksi secara langsung ke bagian permukaan barang, secara efektif 99.99% dapat membunuh virus, kuman, bakteri, spora dan jamur.

Kemasan:
• Satuan: unit
• Double box packing
• 1 CUVE Lite
• 1 USB micro B-type Cable
• 1 Instruction Manual
Fitur
Fitur produk:
• Menggunakan UVC LED (275nm)
• Proses disinfeksi cepat dan langsung ke bagian permukaan barang
• Aman digunakan dan teruji secara klinis
• Standar Internasional dengan sertifikasi CE
• Dilengkapi dengan battery rechargeable
• Ringan dan mudah untuk dibawa

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan