CUVE UV-C LED Sterilizer (Sterilisator UV)

Sebelum PPN:
Rp43.999.900
Spesifikasi
MaterialMetal
Electrical voltage110-220 VAC 50/60 hz
Input VoltageAC plug
UVC Power36 W x 4 – 144 W
Lamp Life8000 jam
Disinfection Time45 menit, bisa diatur menyesuaikan kebutuhan.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Teknologi UVC multipurpose dengan 4 lampu medical-grade UVC 254 nm. CUVE 360 MAX dirancang untuk membunuh lebih dari 99.9% bakteri, virus, dan kuman. Sinar UVC pada 254 nm paling efektif menembus membrane sel dan merusak DNA, menonaktifkan dan mensterilisasi patogen. Fitur sensor gerak meningkatkan standar keamanan pengguna CUVE 360 MAX lebih dari produk lain.

-CUVE 360 MAX adalah UVC seluler cerdas pertama
-Sistem desinfeksi. Ini fitur penginderaan gerak meningkatkan standar keamanan untuk produk ini kategori.
-Ini fitur lampu UVC kuat yang memancarkan 254nm sinar yang secara klinis terbukti melawan COVID-19.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan