FAVORIT Stirring Hotplate

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Plate Dimensions (inch)7x7
Speed Range Unloaded (rpm)100 to 1500
Electrical Supply Requirement230V, 50Hz, 1007W
Overall Dimension (mm)220x295x115
Catalogue NumberP22002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Smooth and continuously adjustable speed control
- Direct-drive motor provides quiet, reliable operation
- lndividual indicator lights to show heater or stirrer is in operation
- Protected by safety fuse

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan