Netgear 8-Port Gigabit Ethernet Plus

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Weight (kg)0.54
Dimensions (mm)158x101x29
Gigabit Ports8
Number of PoE Ports4
Max MAC Entries4K
Buffer Size (KB)192
VLAN (Number Supported)32
Supported Mulitcast Groups128
Input (V/A)48/1.25
Operating Temperature (°C)0 to 50
Total PoE Power Budget (W)53

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
On top of the plug-N-play Gigabit Ethernet connectivity, these switches also offer essential networking features such as VLAN, QoS, IGMP Snooping, port mirroring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan