Paradox Dazzling Casing Fan with Mixing LED Light
#Grup produk P105684141
Spesifikasi
| Mixed LED Color Options | Red/Blue/Green/Yellow/Pink (5 Color Mix) With 8pcs Rubber vibration shim |
|---|---|
| Fan Speed (rpm) | 1200±10% |
| Cable Length (mm) | 420 |
| Color | Black frame & milky tube |
| Leaf Color | Black |
| Leaf QTY | 7 pcs |
| Bearing Type | Hydraulic |
| Air Flow (CFM) | 36±10% |
| Air Pressure (mm h2o) | 1.1± 10% |
| Noise Level (dBa) | 23.2 |
| Motor Spec (mm) | 24 |
| Life Expectancy | 30000 |
| Fan Size (mm) | 120x120x25 |
| Connector | 1xBig 4 Pins Male & Female |
| Size (cm) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Penggunaan kipas pendingin menjadi sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari pc casing saat ini, kipas pendingin memberikan manfaat untuk membuat stabilitas udara serta sirkulasi udara di dalam pc casing Anda tidak mengeluarkan panas yang berlebihan, sehingga dapat membuat perangkat keras penting pc gaming Anda rusak dengan cepat.
Paradox Gaming mempersembahkan kipas pendingin casing pc dengan nama Dazzling. Dazzling pc casing fan ini memiliki tampilan desain yang membuat pc casing kalian terisi dengan cahaya pelangi yang membuat tampilan pc casing paradox gaming kalian terlihat semakin keren dan gahar.
Paradox Gaming mempersembahkan kipas pendingin casing pc dengan nama Dazzling. Dazzling pc casing fan ini memiliki tampilan desain yang membuat pc casing kalian terisi dengan cahaya pelangi yang membuat tampilan pc casing paradox gaming kalian terlihat semakin keren dan gahar.
Feature
Kecepatan KipasDazzling pc casing fan memiliki kecepatan 1200RPM±10% untuk membuat sirkulasi udara di dalam pc casing Anda semakin sempurna.
Tampilan Hi-Tech
Dazzling pc casing fan memiliki tampilan warna hitam untuk memberikan kesan elegan dan hi-tech. Dukungan 5 (lima) warna cahaya mix di lampu LED yang disematkan di rangka kipas pendingin, membuat tampilan Dazzling fan Paradox Gaming semakin terlihat luar biasa.
Kipas pendingin Dazzling berukuran 12x12x2.5cm ini semakin sempurna dengan teknologi Air Flow mencapai 36CFM±10% dan Air Pressure sampai 1.1mmH2O ± 10%. Kipas Dazzling paradox gaming ini menggunakan 8 (delapan) karet peredam, sehingga ukuran tingkat kebisingan hanya 23.2dBA yang tidak akan mengganggu konsentrasi dalam penggunaan sehari - hari kalian.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
