Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 34x361x153 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Backlight | White |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Desain PRO X yang sudah terbukti di berbagai turnamen, sekarang dilengkapi pro-grade GX switch yang dapat ditukar. Sambutlah mechanical gaming keyboard yang dapat dikustomisasi yang dibuat untuk atlet esport top dunia.
ISI KEMASAN
- Pro X gaming keyboard
- Switch dan keycap puller
- Kabel data keyboard
- Dokumentasi pengguna
FITUR LAIN
- Desain tenkeyless terinspirasi pemain pro
- Mechanical switch yang dapat dipertukarkan
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB
- Profil pencahayaan onboard
- Kabel (180 cm) yang dapat dilepaskan
- 12 tombol F yang dapat diprogam
- Report rate 1 md
PERSYARATAN
- Port USB
- Windows 7 atau versi terbaru, macOS 10.11 atau versi terbaru
- Akses Internet untuk Logitech G HUB Software
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009239
GX BROWN TACTILE SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm
GX RED LINEAR SWITCH
- Jarak aktuasi: 1,9 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 4,0 mm
GX BLUE CLICKY SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm
ISI KEMASAN
- Pro X gaming keyboard
- Switch dan keycap puller
- Kabel data keyboard
- Dokumentasi pengguna
FITUR LAIN
- Desain tenkeyless terinspirasi pemain pro
- Mechanical switch yang dapat dipertukarkan
- Pencahayaan LIGHTSYNC RGB
- Profil pencahayaan onboard
- Kabel (180 cm) yang dapat dilepaskan
- 12 tombol F yang dapat diprogam
- Report rate 1 md
PERSYARATAN
- Port USB
- Windows 7 atau versi terbaru, macOS 10.11 atau versi terbaru
- Akses Internet untuk Logitech G HUB Software
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009239
GX BROWN TACTILE SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm
GX RED LINEAR SWITCH
- Jarak aktuasi: 1,9 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 4,0 mm
GX BLUE CLICKY SWITCH
- Jarak aktuasi: 2,0 mm
- Kekuatan aktuasi: 50 g
- Total jarak: 3,7 mm
Fitur
PRO-GRADE SWITCH YANG DAPAT DITUKARGX mechanical switch terbaik ini dibuat dan 100% diuji untuk menghadirkan kinerja, ketanggapan, dan daya tahan luar biasa. Kustomisasikan nuansa PRO X keyboard dengan tiga varian switch yang dapat dilepaskan.
RINGKAS +
ULTRA-PORTABEL
Desain tenkeyless menghadirkan ruangan lebih luas untuk menggerakkan mouse. Desain ringkas yang awet ini juga mudah dikemas untuk dibawa mengikuti berbagai turnamen di seluruh dunia.
LIGHTSYNC RGB
Menerangi tombol penting atau hanya untuk menunjukkan solidaritas tim. Kustomisasikan pencahayaan dan animasi dengan Logitech G HUB software. PRO Keyboard juga memungkinkanmu menyimpan desain pencahayaan statis ke onboard memory untuk digunakan dalam sistem turnamen
KABEL YANG DAPAT DILEPASKAN
Kabel micro USB dapat dilepaskan agar bisa disimpan dengan aman di tas jalanmu dan dilengkapi desain tiga cagak untuk koneksi yang mudah dan aman.
3 SUDUT+ALAS KARET
Ketika gaming semakin sengit, alas karet menjaga keyboard tetap di tempatnya. Penyesuaian tiga langkahnya memungkinkanmu untuk mengustomisasi sudut keyboard ke posisi yang terasa nyaman untukmu.
12 MAKRO TOMBOL F YANG DAPAT DIPROGRAM
Programlah aksi atau perintah yang rumit dan tepat waktu ke tombol F1-F12 dengan Logitech G HUB.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
