Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 132x445x35.5 |
|---|---|
| Wireless Range (m) | 10 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
G512 adalah gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik. Teknologi gaming terbaik dan bodi aluminum-alloy menjadikan G512 sebagai keyboard yang sederhana, awet, dan berfitur lengkap.
ISI KEMASAN
- G512 gaming mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
SPECIAL KEYS
- Exposure Control: FN+F5/F6/F7
- Mode Game: FN+F8
- Control Media: FN + F9 / F10 / F11 / F12
- Control Volume: FN + PRTSC / SCRLK / PAUSE
- Programmable FN Key via Logitech G HUB
REQUIREMENTS
- Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7
- USB port (for keyboard)
- Second USB port (for passthrough USB port)
- (Optional) Internet Access for Logitech G HUB
SPARE PARTS NUMBER
- Carbon English Tactile layout : 920-008763
- Carbon English Linear Layout : 920-008762
- Carbon British Layout GX Blue Switch : 920-008949
- Carbon British layout GX Brown Tactile : 920-009354
- Carbon British Layout GX Red Linear : 920-009372
ISI KEMASAN
- G512 gaming mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
SPECIAL KEYS
- Exposure Control: FN+F5/F6/F7
- Mode Game: FN+F8
- Control Media: FN + F9 / F10 / F11 / F12
- Control Volume: FN + PRTSC / SCRLK / PAUSE
- Programmable FN Key via Logitech G HUB
REQUIREMENTS
- Windows 10, Window 8.1, Windows 8, or Windows 7
- USB port (for keyboard)
- Second USB port (for passthrough USB port)
- (Optional) Internet Access for Logitech G HUB
SPARE PARTS NUMBER
- Carbon English Tactile layout : 920-008763
- Carbon English Linear Layout : 920-008762
- Carbon British Layout GX Blue Switch : 920-008949
- Carbon British layout GX Brown Tactile : 920-009354
- Carbon British Layout GX Red Linear : 920-009372
Fitur
LIGHTSYNC RGBG512 dapat dikustomisasi per tombol dengan sekitar 16,8 Juta warna. Buat animasimu sendiri atau pilih dari jajaran preset effect yang ada. Dan dengan teknologi LIGHTSYNC, pencahayaan akan dipengaruhi oleh setiap game, audio, atau layarmu sehingga menghadirkan pengalaman RGB yang paling memukau.
PILIHAN SWITCH MECHANICAL
GX mechanical switch terbaik ini dibuat dan 100% diuji untuk menghadirkan kinerja, ketanggapan, dan daya tahan luar biasa. Pilihlah dari tiga switch mechanical yang berbeda yaitu GX Blue (Clicky), GX Brown (Tactile), GX Red (Linear).
ALUMINIUM ALLOY KELAS PESAWAT TERBANG
G512 dibuat dari 5052 aluminum-magnesium alloy yang sangat kuat dan tahan lama sehingga dapat didesain secara minimalis sekaligus menghadirkan nilai estetika yang indah. Kekakuan 5052 alloy juga menghadirkan kerangka anti selip nan kokoh yang dilengkapi dengan aneka ragam fitur untuk pengalaman gaming yang tiada duanya.
USB PASSTHROUGH
Kenyamanan dengan kecepatan langsung dalam jangkauan. Kabel USB khusus tambahan menghubungkan port USB passthrough ke inputnya sendiri guna mendapatkan kecepatan data dan throughput yang maksimal. Colokkan perangkat untuk mengisi daya atau colokkan mouse untuk menyerbu musuh Anda, tanpa perlu kehilangan irama.
TOMBOL FUNGSI LENGKAP
Kontrol pencahayaan dan media di ujung jemari Anda. Gunakan tombol FN untuk mengontrol volume, play dan pause, mute, beralih mode game, mengganti efek pencahayaan, dsb. Gunakan fitur alih FN di Logitech G HUB dan konfigurasikan tombol fungsi untuk melaksanakan perintah media ini secara default.
FITUR GAMING KHUSUS
Jangan kalah saat bermain game karena tidak sengaja menekan tombol Windows®. Alihkan mode game dengan FN+F8. Nonaktifkan tombol tambahan dengan menggunakan Logitech G HUB. Simpan profil pencahayaan RGB per tombol di memori onboard agar bisa digunakan di sistem mana pun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
