Logitech Silver Mechanical Gaming Keyboard

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxT) (mm)132x445x34
Cable Length (cm)180
InterfaceUSB Compatible

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ISI KEMASAN
- Gaming keyboard
- Keycap Gaming
- Keycap puller
- Dokumentasi pengguna

PERSYARATAN SISTEM
- Windows® 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
- Port USB (untuk keyboard)
- Port USB kedua (untuk port USB passthrough)
- (Opsional) Akses internet untuk Logitech G HUB

SWITCH MECHANICAL ROMER-G
- Daya tahan: 70 juta penekanan tombol
- Jarak aktuasi: 1,5 mm
- Kekuatan aktuasi: 45 g
- Total jarak yang dilalui: 3,2 mm

JENIS KONEKSI
- USB Type A (berkabel)
- Protokol USB: USB 2.0
- Kecepatan USB: Full Speed
- Lampu Indikator (LED): 2
- Port USB (Internal): 1, USB 2.0

LAMPU LATAR
- Satu warna (5 tingkat kecerahan tetap)
- G413 Silver: Putih
- G413 Carbon: Merah

TOMBOL KHUSUS
- Toggle Cahaya Latar: FN + F7
- Mode Game: FN + F8
- Kontrol Media: FN + F9/F10/F11/F12

NOMOR SUKU CADANG
- Carbon - : 920-008313
- Silver - : 920-008477
Fitur
MURNI. KEKUATAN. MAINKAN.
G413 dipikirkan, dirancang, dan direkayasa untuk menghadirkan kinerja tingkat lanjut hanya dengan rangkaian fitur yang tepat. Bladelike chassis yang ramping terbuat dari 5052 aluminum alloy ringan yang sangat kuat. Di bawahnya, ada pengaturan kabel mouse dan headset, plus alas yang dapat disesuaikan tingginya dengan stabilizer karet, sehingga kamu dapat menemukan sudut yang cocok untukmu.

ROMER-G TACTILE
Switch mechanical Romer-G™Tactile dilengkapi aktuasi pendek pada 1,5mm—25% lebih cepat 1jarak aktuasi 1,5 mm vs 2,0 mm pada switch mechnical standar. dibandingkan switch mechanical standar para saingan. Perpaduan kecepatan, presisi, dan kinerja hening yang sempurna, Romer-G Tactile menyediakan rasa percaya diri dalam momen aktuasi dengan bump yang dapat dirasakan.

PENCAHAYAAN TOMBOL PRESISI
Romer-G juga dirancang dengan tujuan agar pencahayaan yang presisi dan bersih menembus keycap. Jadi, tombol akan selalu terlihat dan tidak pernah mengganggu, khususnya dalam sesi gaming malam hari (yang terbaik). Inilah bagaimana G413 Carbon dalam cahaya latar merah serta G413 Silver dalam cahaya latar putih yang ikonik mendapatkan tampilannya yang fokus dan premium.

ALUMINIUM ALLOY KELAS PESAWAT TERBANG
Case tingkat atas dari 5052 aluminium-magnesium alloy yang telah dipoles, bertindak sebagai tulang belakang keyboard. Hasilnya adalah desain mulus yang diseimbangkan dengan rangkaian fitur lengkap. Dengan berfokus pada hasil akhir dan kinerja tingkat atas, G413 diolah dari bahan berkelas paling tinggi.


USB PASSTHROUGH
Kabel USB khusus tambahan menghubungkan port USB passthrough (melalui) ke inputnya sendiri guna mendapatkan saluran daya dan kecepatan data 100%. Gunakan port di G413 sebagaimana kamu menggunakan port USB lainnya.

KONTROL MEDIA DI UJUNG JEMARIMU
Tetap fokus pada game saat kamu mengontrol audio. Tombol FN di G413 dilengkapi kontrol media khusus sehingga kamu dapat play, pause, dan mute dengan instan. Lewati ke lagu berikutnya dengan sentuhan sebuah tombol atau keraskan volume lagu yang dimainkan. Gunakan fitur FN toggle di Logitech G HUB dan konfigurasikan tombol untuk melakukan perintah media secara standar.

KEYCAP GAMING
G413 dilengkapi 12 faceted keycap, sehingga kamu dapat meningkatkan tombol gaming yang penting agar sesuai dengan game atau karakter favoritmu. Tukar dengan cepat dan mudah menggunakan alat pembuka tombol yang disertakan.

FITUR GAMING TERBAIK
Masuk ke mode game untuk menonaktifkan tombol yang mungkin mengganggumu, seperti tombol Windows. 26-key rollover memungkinkanmu menekan beberapa tombol plus tombol pengubah (Control, Alt, Shift) secara simultan dalam urutan apa saja dan dapatkan apa yang kamu inginkan. Plus, performance-tuned anti-ghosting memberikan kontrol andal saat beberapa perintah gaming diberikan secara simultan.

MACROS YANG DAPAT DIPROGRAM
Gunakan G HUB untuk memprogram fungsi khusus dan perintah makro pada tombol F1-F12. Habiskan waktu lebih sedikit untuk menginput seranganmu dan lebih banyak waktu merencanakan serangan berikutnya. Dengan G413, kamu bisa melaksanakan perintah yang rumit atau menjalankan serangkaian tindakan atau mantra secara tepat waktu dengan menekan sebuah tombol.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait