Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 400x460x3 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 1.8 |
| Actuation Distance (mm) | 1.5 |
| Actuation Force (g) | 45 |
| Total Distance (mm) | 3.0 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISI KEMASAN
- G640 Large Cloth Mouse Pad
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 943-000088
- Black : 943-000061
- G640 Large Cloth Mouse Pad
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 943-000088
- Black : 943-000061
Fitur
FRIKSI PERMUKAAN MODERATKetika menggunakan pengaturan DPI yang rendah, Anda akan mendapatkan manfaat dari resistensi moderat pada alas mouse ketika memulai atau menghentikan pergerakan cepat atau pergerakan tiba-tiba yang umum ditemui pada gaming dengan DPI rendah. G640 menyediakan gaya gesek yang tepat untuk manuver gaming dengan DPI rendah.
DESAIN EDGE-TO-EDGE
Karena mengetahui beberapa desain dan pola dapat mengganggu kinerja sensor, maka G640 cloth mouse dirancang untuk menghadirkan kinerja yang konsisten. Edge-to-edge, pad memiliki tekstur permukaan yang bersih dan konsisten untuk penelusuran yang mulus di seluruh permukaan.
COCOK DENGAN SENSOR LOGITECH G
G640 memberikan akses pada tingkat akurasi dan presisi yang lebih baik kepada para gamer. G640 menggunakan tekstur permukaan yang setara dengan lingkungan pengujian optimal untuk mouse Logitech G.
DIBUAT UNTUK BERMAIN
Alas karet yang menempel erat pada kain membantu menjaga permukaan yang fleksibel di tempatnya dan mencegah kain menumpuk di depan mouse sehingga mengganggu pergerakan mouse yang mulus. Kain yang lembut meningkatkan kenyamanan saat pergelangan tangan bergerak melintasi tepi mouse pad.
ROLL AND GO
G640 dibuat dari kain yang fleksibel dan dapat digulung saat hendak dibawa pergi dan dihamparkan ketika kamu siap bermain. Melindungi mouse pad ketika kamu membawanya ke acara LAN dengan menggunakan kemasan heksagonal yang tahan lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
