Logitech Hard Gaming Mouse Pad

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
Dimensions (HxWxT) (mm)280x340x3
Cable Length (m)1.8
SensorHero 25K
Resolution (dpi)100 to 25600
Maximum Acceleration> 40G
Maximum Speed> 400 IPS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
ISI KEMASAN
- Mousepad
- Dokumentasi pengguna

NOMOR SUKU CADANG
- 943-000052
Fitur

GAYA GESEK RENDAH = KECEPATAN TINGGI
G440 menampilkan friksi permukaan ultra rendah, menawarkan permukaan ideal untuk pergerakan tangan yang halus dan gerakan mouse yang cepat kepada para pemain dengan DPI tinggi. Permukaan polietilena memungkinkan mouse untuk bergerak bahkan dengan kekuatan minimal, meminimalisasi kesalahan akibat kompensasi berlebih ketika memulai atau menghentikan pergerakan.

TEKSTUR PERMUKAAN YANG KONSISTEN
Pola dan rancangan yang berat dapat mengganggu kinerja sensor. G440 memiliki tekstur permukaan yang bersih dan konsisten. Tekstur ini memberikan penggambaran yang lebih baik pada sensor untuk menerjemahkan pergerakan mouse menjadi pergerakan kursor, merupakan peningkatan atas permukaan meja yang tidak konsisten atau kotor.

COCOK DENGAN SENSOR LOGITECH G
G440 dapat memberikan akses pada tingkat akurasi dan presisi yang lebih baik kepada para gamer. G440 menggunakan tekstur permukaan yang setara dengan lingkungan pengujian optimal untuk mouse Logitech G.

ALAS KARET YANG STABIL
Satu-satunya yang meluncur pada G440 adalah mouse Anda. Alas karet alami melekat pada inti polystyrene high-impact, menjaga permukaannya yang kaku tetap berada di meja.

KONSTRUKSI MULTI-LAPISAN
G440 dibuat dengan kokoh menggunakan tiga lapisan penting. Lapisan atas polypropylene menyediakan permukaan friksi rendah. Inti polystyrene high-impact menyediakan fondasi yang kokoh dan semi kaku. Dan, akhirnya, alas karet menjaga mouse pad agar tidak bergerak.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan