Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 280x340x1 |
|---|---|
| Sensor | Hero 25K |
| Resolution (dpi) | 100 to 25600 |
| Maximum Acceleration | > 40G |
| Maximum Speed | > 400IPS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISI KEMASAN
- Mousepad
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 943-000046
- Mousepad
- Dokumentasi pengguna
NOMOR SUKU CADANG
- 943-000046
Fitur
FRIKSI PERMUKAAN MODERATGaming yang menggunakan pengaturan DPI rendah akan mendapatkan keuntungan dari resistensi moderat pada alas mouse ketika memulai atau menghentikan pergerakan yang cepat. Melalui proses produksi pada suhu sebesar 200° C, permukaan kain G240 menyediakan jumlah friksi yang tepat untuk manuver dengan DPI rendah.
G240 cloth gaming mouse pad
TEKSTUR PERMUKAAN YANG KONSISTEN
Pola dan rancangan yang berat dapat mengganggu kinerja sensor. G240 memiliki tekstur permukaan yang bersih dan konsisten. Tekstur ini memberikan penggambaran yang lebih baik pada sensor untuk menerjemahkan pergerakan mouse menjadi pergerakan kursor, merupakan peningkatan atas permukaan meja yang tidak konsisten atau kotor.
COCOK DENGAN SENSOR LOGITECH G
G240 dapat memberikan akses pada tingkat akurasi dan presisi yang lebih baik kepada para gamer. G240 menggunakan tekstur permukaan yang sebanding dengan lingkungan pengujian optimal untuk mouse Logitech G.
ALAS KARET YANG STABIL
Alas karet yang menempel erat pada kain menjaga permukaan yang fleksibel di tempatnya sehingga mencegah kain menumpuk di depan mouse dan mengganggu pergerakan mouse yang mulus.
BAHAN KAIN YANG NYAMAN
Dengan ketebalan hanya 1 mm, G240 tampak sederhana. Kain yang lembut meningkatkan kenyamanan saat pergelangan tangan bergerak melintasi tepi mouse pad.
ROLL AND GO
Dengan konstruksi kain yang fleksibel, G240 dapat digulung saat hendak dipindahkan dan dihamparkan ketika Anda siap bermain. Melindungi mouse pad ketika kamu membawanya ke acara LAN dengan menggunakan kemasan heksagonal yang tahan lama.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
