Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 475x150x22 |
|---|---|
| Cable Length (m) | 2.1 |
| Resolution (dpi) | 25600 |
| Maximum Acceleration | > 40G |
| Maximum Speed | > 400 IPS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Teknologi gaming terbaik dalam rancangan canggih ultra tipis. Dapat sepenuhnya dikustomisasi, dilengkapi dengan LIGHTSYNC RGB dan tombol G khusus. Dibuat untuk gameplay berkinerja tinggi dengan switch mechanical GL yang sederhana dalam variasi clicky, tactile, dan linear. Nikmati G813 dan mainkan dimensi berikutnya.
ISI KEMASAN
- G813 LIGHTSYNC RGB mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
Onboard Memory:
- 2 Profil Pencahayaan
- 3 Profil Makro Tombol G
Fitur Lainnya:
- LIGHTSYNC RGB, pencahayaan per tombol
- 5 Tombol G Khusus
- Kontrol media khusus dan edgeless volume wheel
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- 2x port USB (1x keyboard, 1x USB passthrough port)
- (Opsional) Akses internet untuk Logitech G HUB software4Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB Gaming Software, tersedia untuk di-download di logitechg.com/GHUB
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009098
ISI KEMASAN
- G813 LIGHTSYNC RGB mechanical keyboard
- Dokumentasi pengguna
Onboard Memory:
- 2 Profil Pencahayaan
- 3 Profil Makro Tombol G
Fitur Lainnya:
- LIGHTSYNC RGB, pencahayaan per tombol
- 5 Tombol G Khusus
- Kontrol media khusus dan edgeless volume wheel
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- 2x port USB (1x keyboard, 1x USB passthrough port)
- (Opsional) Akses internet untuk Logitech G HUB software4Fitur terbaik memerlukan Logitech G HUB Gaming Software, tersedia untuk di-download di logitechg.com/GHUB
NOMOR SUKU CADANG
- 920-009098
Fitur
LUAR BIASA TIPISG813 adalah mahakarya rekayasa dan rancangan dengan bahan yang mulus dan luar biasa tipisnya tanpa mengurangi kinerja atau rangkaian fitur. Awet, nyaman, dan siap untuk sesi gaming yang ketat, G813 benar-benar generasi gaming mechanical keyboard berikutnya.
MECHANICAL TERBAIK YANG SEDERHANA
Dapatkan kecepatan, keakuratan, dan kinerja yang sama dengan setengah ketebalan mouse tradisional. Switch mechanical GL yang sederhana ini diuji dengan sangat cermat untuk memenuhi persyaratan daya tahan, ketanggapan, dan keakuratan yang ketat. Tersedia dalam tiga jenis switch:
GL Clicky - suara klik terdengar dan tactile feedback
GL Tactile - bump lembut untuk beberapa tactile feedback
GL Linear - penekanan tombol yang benar-benar mulus
LIGHTSYNC RGB
Setiap tombol G813 dapat dikustomisasi sepenuhnya dalam pilihan ~ 16,8 juta warna. Buat animasimu sendiri atau pilih dari jajaran preset effect yang ada. Dengan teknologi LIGHTSYNC, pencahayaan akan dipengaruhi oleh setiap game, audio, atau layarmu sehingga menghadirkan pengalaman RGB yang paling memukau. Memadukan sebuah tema, meningkatkan gameplay-mu, dan memperluas pemasangan gaming melalui keyboard-mu.
KONTROL TANPA BATAS
G813 yang ramping dan canggih ini menawarkan pengalaman berkinerja tinggi yang fokus dengan setiap fitur yang kamu perlukan untuk mengontrol semuanya seperti tombol G yang dapat diprogram dan profil onboard. Jadikan G813 sebagai pusat perintah untuk PC-mu.
USB PASSTHROUGH
Hubungkan dan isi daya lebih banyak perangkat dengan yaman dan cepat. Kabel USB khusus tambahan menghubungkan port USB passthrough di bagian belakang keyboard untuk full-power throughput dan kecepatan data. Colokkan dan isi daya perangkatmu atau colokkan mouse untuk menyerbu musuhmu tanpa perlu kehilangan waktu sedikit pun.
KONTROL MEDIA KHUSUS
Kontrol media onboard berada tepat di ujung jemarimu. Kontrol khusus dengan cepat menyesuaikan volume, play/pause, dan skip musik atau video, dan mute audio secara instan.
LOGITECH G HUB
Logitech G HUB memungkinkan para pemain untuk mengontrol gear dan game dengan sangat mudahnya. Kustomisasikan pencahayaan, buat makro, dan masih banyak lagi. Para pemain dapat menyempurnakan pengaturan gaming gear untuk setiap game, terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Discord dan OBS, serta download dan berbagi profil game khusus dengan komunitas Logitech G.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
