Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
G603, dengan sensor HERO yang revolusioner dan teknologi wireless LIGHTSPEED, menghadirkan kinerja yang sangat akurat dan konsisten serta terobosan dalam daya tahan baterai yang menetapkan standar baru dalam wireless gaming.
ISI KEMASAN
G603 Gaming Mouse
Receiver USB LIGHTSPEED™
Kabel perpanjangan receiver USB
2 baterai AA
Dokumentasi pengguna
SPESIFIKASI TEKNIS
PENELUSURAN
Sensor: HERO™
Resolusi: 200 – 12.000 DPI
Zero smoothing/akselerasi/filtering
Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Ketanggapan
Format data USB: 16 bit/axis
LIGHTSPEED Wireless report rate di mode HI: 1.000 Hz (1 md)
Wireless report rate di mode LO: 125 Hz (8 md)
Bluetooth® report rate: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)
Mikroprosesor: 32-bit ARM
Daya Tahan
Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Daya Tahan Baterai7Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola pengguna, karakteristik pelepasan daya baterai, dan kondisi komputasi.
Mode HI (performance): 500 jam (non-stop gaming)
Mode LO (endurance): 18 bulan (penggunaan standar)
Fitur lain
Onboard memory: 1 profil
PERSYARATAN
LIGHTSPEED™:
Windows® 7 atau versi terbaru
macOS® 10.11 atau versi terbaru
Android™ 3.2 atau versi terbaru
Chrome OSTM
Port USB
Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
Bluetooth®:
Perangkat berkemampuan Bluetooth
Windows® 8 atau versi terbaru
macOS® 10.12 atau versi terbaru
Chrome OS™
Android™ 5.0 atau versi terbaru
Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
910-005103
ISI KEMASAN
G603 Gaming Mouse
Receiver USB LIGHTSPEED™
Kabel perpanjangan receiver USB
2 baterai AA
Dokumentasi pengguna
SPESIFIKASI TEKNIS
PENELUSURAN
Sensor: HERO™
Resolusi: 200 – 12.000 DPI
Zero smoothing/akselerasi/filtering
Maks. akselerasi: > 40 G4Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Maks. kecepatan: > 400 IPS5Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Ketanggapan
Format data USB: 16 bit/axis
LIGHTSPEED Wireless report rate di mode HI: 1.000 Hz (1 md)
Wireless report rate di mode LO: 125 Hz (8 md)
Bluetooth® report rate: 88-133 Hz (7,5-11,25 md)
Mikroprosesor: 32-bit ARM
Daya Tahan
Alas PTFE: jangkauan 250 km6Diuji pada Logitech G240 gaming mouse pad
Daya Tahan Baterai7Daya tahan baterai dapat bervariasi tergantung pola pengguna, karakteristik pelepasan daya baterai, dan kondisi komputasi.
Mode HI (performance): 500 jam (non-stop gaming)
Mode LO (endurance): 18 bulan (penggunaan standar)
Fitur lain
Onboard memory: 1 profil
PERSYARATAN
LIGHTSPEED™:
Windows® 7 atau versi terbaru
macOS® 10.11 atau versi terbaru
Android™ 3.2 atau versi terbaru
Chrome OSTM
Port USB
Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
Bluetooth®:
Perangkat berkemampuan Bluetooth
Windows® 8 atau versi terbaru
macOS® 10.12 atau versi terbaru
Chrome OS™
Android™ 5.0 atau versi terbaru
Akses internet untuk Logitech G HUB (opsional)
NOMOR SUKU CADANG
910-005103
Feature
GAMING SENSOR HERO GENERASI TERBARUHERO adalah sensor optik baru yang revolusioner dirancang oleh Logitech G untuk menghadirkan kinerja terunggul di kelasnya dan efisiensi daya hingga 10 kali (dibandingkan dengan generasi sebelumnya). Sensor HERO menghadirkan kinerja yang konsisten dan sangat akurat dengan zero smoothing, filtering, atau akselerasi dari 200 hingga 12.000 DPI.
LIGHTSPEED WIRELESS
Melalui perencanaan teknik dan desain end-to-end, Logitech G mengembangkan solusi wireless yang mantap untuk menyelesaikan permasalahan mendasar seperti jeda, stabilitas, dan konektivitas. Hasil akhirnya adalah LIGHTSPEED, solusi wireless pro-grade, yang mencapai kinerja seperti menggunakan kabel.
MANAJEMEN DAYA YANG CANGGIH
Dengan cepat berganti-ganti antara mode HI dan LO dengan jentikan kenop. Di mode HI, G603 menghadirkan kinerja puncak dengan LIGHTSPEED report rate 1 md dan gaming non-stop hingga 500 jam. Ketika tidak sedang bermain, pindahkan ke mode LO dan perpanjang daya tahan baterai. Mode LO melaporkan rate 8 md untuk penggunaan maksimal 18 bulan dengan 2 baterai AA.
MENGHUBUNGKAN KE BEBERAPA PERANGKAT
Konektivitas dual dengan LIGHTSPEED dan Bluetooth® memungkinkan kamu terhubung ke dan mengontrol multi-perangkat di seluruh platform. Dengan mudah beralih-alih antara dua perangkat yang terhubungkan dengan menekan sebuah tombol.
DAYA TAHAN BATERAI YANG LUAR BIASA
G603 wireless gaming mouse dapat dipakai hingga 500 jam dengan menggunakan 2 baterai AA—dua kali lebih panjang dibandingkan generasi sebelumnya. Bahkan dengan sebuah baterai, G603 dapat bertahan hingga 500 pertandingan League of Legends®. Kamu pun dapat memilih sisi untuk meletakkan sebuah baterai tanpa dampak apa pun terhadap kinerja untuk penyeimbangan khusus. Ketika daya baterai mencapai 15%, indikator status LED maupun Logitech G HUB akan memberi tahumu sebelum mencapai saat kritis.
ENAM TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
G603 wireless gaming mouse dapat dikonfigurasi sepenuhnya agar sesuai dengan preferensi Anda. G603 dilengkapi dengan 6 tombol yang dapat diprogram termasuk peralihan DPI dalam sekejap mata melalui hingga 5 pengaturan sensitivitas. Gunakan G HUB untuk menetapkan perintah khusus, mengonfigurasikan makro (urutan klik dan keystroke untuk menyederhanakan aksi di dalam game dan menjalankan tugas kompleks dengan cepat), menyimpan profil konfigurasi di onboard memory, dan masih banyak lagi.
WIRELESS GAMING DESKTOP
Pairing-kan G603 gaming mouse dengan G613 wireless mechanical keyboard untuk mendapatkan solusi wireless gaming desktop yang lengkap. G613 dilengkapi dengan LIGHTSPEED wireless yang canggih, kenop tombol mekanik Romer-G, tombol G yang dapat diprogram, dan lebih banyak fitur gaming lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
