Spesifikasi
| Dimensions (HxWxT) (mm) | 115x65x37 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
ISI KEMASAN
- G302 Gaming Mouse
- Dokumentasi pengguna
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech Gaming Software (opsional)
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: > 250 kilometer
NOMOR SUKU CADANG
- 910-004210
- G302 Gaming Mouse
- Dokumentasi pengguna
PERSYARATAN
- Windows® 7 atau versi terbaru
- macOS® 10.11 atau versi terbaru
- Chrome OSTM
- Port USB
- Akses internet untuk Logitech Gaming Software (opsional)
KETANGGAPAN
- Format data USB: 16 bit/axis
- Report rate USB: 1.000 Hz (1 md)
- Mikroprosesor: 32-bit ARM
DAYA TAHAN
- Alas PTFE: > 250 kilometer
NOMOR SUKU CADANG
- 910-004210
Fitur
DISETEL DENGAN PEMAIN PROKami bekerja sama dengan pemain MOBA profesional untuk mendesain fitur dan kemudahan bermain dari nol. Teknologi Delta Zero™ sensor memastikan penelusuran akurat sementara daya tahan tombol dibuat untuk menghadapi pengeklikan berkecepatan tinggi sekian jam lamanya.
PENGENCANGAN TOMBOL MECHANICAL
Game MOBA menguras daya tahan tombol mouse karena sejumlah perintah selalu dikeluarkan sekian kali setiap detik. Sistem pengencangan tombol mechanical menjaga tombol kiri dan kanan mouse tetap kencang untuk meningkatkan respons dan nuansa, menjadikan aksi di dalam game tetap cepat dan akurat klik demi klik.
ENAM TOMBOL YANG DAPAT DIPROGRAM
Capailah hasil yang bagus dengan konfigurasi standar langsung dari kemasannya atau atur pemicu satu tombol untuk aksi yang kompleks. Memudahkan komunikasi push-to-talk. Untuk sementara down-shift DPI saat membidik. Atur ulang setiap makro perintah atau multiperintah saat bermain ke salah satu dari enam tombol yang dapat diprogram dengan Logitech Gaming Software (LGS).
PERALIHAN DPI DENGAN SEKETIKA
Pergantian DPI dengan seketika memungkinkanmu berganti-ganti antara 4 pengaturan sensitivitas dengan sebuah klik dari pembidikan 250 DPI yang sangat akurat menjadi pergerakan 4.500 DPI yang sangat cepat. Gunakan LGS untuk menyesuaikan pengaturan DPI agar cocok dengan gaya bermainmu. Selain itu, perputaran DPI memungkinkanmu memilih dari lima pengaturan DPI saat bermain game.
DIBUAT UNTUK KINERJA GAMING
Switch sangat tahan lama dengan desain ringan diuji hingga 20 juta klik, dan alas dengan gaya gesek super rendah menjadikannya nyaman digunakan bahkan untuk sesi gaming yang lama. G302 telah dioptimalkan untuk ujung jari dan pegangannya memastikan nuansa yang seimbang.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
