Spesifikasi
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 138x94x195 |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
DIBUAT UNTUK PEMAIN PRO
Logitech G PRO Gaming Headset adalah produk kerja sama dengan sejumlah besar pro gamer dari berbagai macam genre. Dengar setiap tembakan, kemampuan, langkah kaki dengan kewaspadaan posisional dan spasial yang diperlukan pemain pro. Tetap terhubung dengan timmu dengan komunikasi suara yang sangat jelas. PRO Headset dirancang bersama pemain pro dan dibuat untuk meraih kemenangan.
KENYAMANAN DAN TAHAN LAMA
Dibuat agar awet dengan aluminum fork dan steel headband yang tahan lama. Memory foam earpad yang lembut dengan passive noise-canceling leatherette menawarkan kenyamanan luar biasa untuk sesi game jangka panjang.
PRO-G 50 MM DRIVER
Bahan hybrid mesh yang unik menghadirkan pencitraan audio yang sangat jelas dan akurat serta respons bass yang lebih baik. Dengarkan langkah kaki dan suara di sekelilingmu dengan sangat jelas dan dapatkan keunggulan yang kamu perlukan untuk meraih kemenangan.
MIKROFON KELAS PRO
Terdengar dengan jelas dan jernih. PRO boom mic 6 mm yang dapat dilepaskan ini dilengkapi dengan respons frekuensi yang lebih lebar, rasio signal-to-noise yang lebih rendah, dan sensitivitas yang lebih tinggi, sementara pop filter dan wind screen yang terintegrasi menghalangi noise yang tidak diinginkan. Mikrofon premium memastikan komunikasi suara yang akurat sehingga timmu selalu mengetahui segalanya. Lepaskan saat melakukan perjalanan atau gunakan bersama standalone studio mic (dijual terpisah).
PRO-TUNED EQ
Profil Audio EQ yang dibuat oleh atlet esport favoritmu kini tersedia via G HUB Gaming Software. Kamu bisa menggunakan profil pemain pro apa adanya atau sempurnakan sesuai spesifikasimu sendiri. Simpan profil favoritmu ke USB sound card eksternal dan gunakan EQ audio pilihanmu ke PC lain.
Logitech G PRO Gaming Headset adalah produk kerja sama dengan sejumlah besar pro gamer dari berbagai macam genre. Dengar setiap tembakan, kemampuan, langkah kaki dengan kewaspadaan posisional dan spasial yang diperlukan pemain pro. Tetap terhubung dengan timmu dengan komunikasi suara yang sangat jelas. PRO Headset dirancang bersama pemain pro dan dibuat untuk meraih kemenangan.
KENYAMANAN DAN TAHAN LAMA
Dibuat agar awet dengan aluminum fork dan steel headband yang tahan lama. Memory foam earpad yang lembut dengan passive noise-canceling leatherette menawarkan kenyamanan luar biasa untuk sesi game jangka panjang.
PRO-G 50 MM DRIVER
Bahan hybrid mesh yang unik menghadirkan pencitraan audio yang sangat jelas dan akurat serta respons bass yang lebih baik. Dengarkan langkah kaki dan suara di sekelilingmu dengan sangat jelas dan dapatkan keunggulan yang kamu perlukan untuk meraih kemenangan.
MIKROFON KELAS PRO
Terdengar dengan jelas dan jernih. PRO boom mic 6 mm yang dapat dilepaskan ini dilengkapi dengan respons frekuensi yang lebih lebar, rasio signal-to-noise yang lebih rendah, dan sensitivitas yang lebih tinggi, sementara pop filter dan wind screen yang terintegrasi menghalangi noise yang tidak diinginkan. Mikrofon premium memastikan komunikasi suara yang akurat sehingga timmu selalu mengetahui segalanya. Lepaskan saat melakukan perjalanan atau gunakan bersama standalone studio mic (dijual terpisah).
PRO-TUNED EQ
Profil Audio EQ yang dibuat oleh atlet esport favoritmu kini tersedia via G HUB Gaming Software. Kamu bisa menggunakan profil pemain pro apa adanya atau sempurnakan sesuai spesifikasimu sendiri. Simpan profil favoritmu ke USB sound card eksternal dan gunakan EQ audio pilihanmu ke PC lain.
Fitur
ADVANCED SOUND CARDUSB sound card (DAC) eksternal menghadirkan digital signal processing yang sangat jelas untuk komunikasi suara dan audio level turnamen. Program dengan Logitech G HUB Gaming Software dan bawa pengaturan audio-mu ke turnamen.2Fitur advance memerlukan port USB dan software Logitech G HUB Download di LogitechG.com/GHUB
PRO Gaming Headset | KABEL YANG FLEKSIBEL
KABEL YANG FLEKSIBEL
Dilengkapi kabel PC 2 m dengan kontrol volume inline dan mic mute, sehingga kamu bisa dengan cepat mematikannya ketika diperlukan.
ISI KEMASAN
- PRO Gaming Headset
- Memory foam leatherette ear pad
- USB External sound card
- Mikrofon yang dapat dilepaskan
- Kabel 2 m dengan inline volume dan tombol mute
- Y splitter untuk port mikrofon dan headphone terpisah
- Dokumentasi pengguna
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
