Bantex Display Menu Folder A4 Seri 747 (Map Display)

Sebelum PPN:
Rp13.900
Spesifikasi
ColorBrown
Length (cm)46
Width (cm)30
Height (cm)1
Number of Pockets2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menu Cover terbuat dari bahan PP yang aman untuk hasil fotokopi. Kantong mudah untuk dilepas dan dilengkapi nomor yang bervariasi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan