Bantex Paket Ujian A084 Folio (Papan Jalan)

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Length (cm)36
Width (cm)23
Height (cm)1
SizeFolio

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1 bh clipboard folio size (4205), 2 bh pensil Ujian Lyra 2B, 1 bh penghapus Lyra, 1 bh serutan Lyra, 1 bh penggaris UAN pelingkar jawaban

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan