Bantex Folder Plastic Folio Non Skid (Map)

Sebelum PPN:
Rp3.900
Spesifikasi
Length (cm)24
Width (cm)36
Height (cm)0.1
Thickness (mm)0.11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Folder plastik dengan permukaan transparan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen aktual. Terbuat dari bahan PP lunak dengan beberapa pilihan warna.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan