TEKIRO Tool Box Honda Set (Set Alat Perkakas)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
MaterialChrome Vanadium

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TEKIRO Mekanik Tools set Honda 50 Pc. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.

Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraan

Material : Chrome vanadium

isi terdiri dari :
4 pcs Combination Wrench (10mm, 12mm, 14mm, 17mm)
6 pcs Open End Wrench (6x7mm, 8x9mm, 10x12mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm)
5 pcs Box End Wrench (8x9mm, 10x12mm, 12x14mm, 14x17mm, 17x19mm)
1 pcs Snap Ring 7" IS
1 pcs Snap Ring 7" ES
1 pcs Linesman Plier 8"
1 pcs Long Nose Plier 8"
1 pcs Diagonal Plier 8"
1 pcs Ball Pein Hammer With Fibre 16 OZ
1 pcs Double Plastic Hammer 35mm
1 pcs Cooper Hammer 500 Gr
3 pcs T-Type Wrench With Screwdriver
(+) PH2, (+) PH3, (-8)
6 pcs T-Type Wrench (8mm, 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm)
2 pcs T-Type Spark Plug (10mm, 12mm)
1 pcs Wheel Nut Wrench 10mm
1 pcs Feeler Gauge 13 Blades
1 pcs Engine Block Wrench Flat 17x24mm
1 pcs Valve Adjustable Wrench
3 pcs Feeler Gauge Roll (0.03mmx13x5, 0.05mmx13x5, 0.1mmx13x5)
4 pcs 1/2" DR. Impact Socket 6 PT (10mm, 12mm, 14mm, 17mm)
4 pcs T-Type Wrench Extra Long (500mmx8mm, 500mmx10mm, 500mmx12mm, 500mmx14mm)
1 pcs Tool Box 3 Draw

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait