TEKIRO Adjustable Wrench with Foldable Multi Tools 7in1 (Kunci Inggris Multifungsi)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
Size (inch)6
Size 1 (mm)150
Size 2 (mm)70
Size 3 (mm)72
Size 4 (mm)70
Size 5 (mm)65
Weight (g)278

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The “Nut buster" tool
Ideal for multiple bolt and ntus
Highly recommended for bikes, cars motorcycle enthusiast
High quality stainless steel
Fits nicely in hands
Easy access to multiple tools
Comes with pouch

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan