Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Feel it. BASS+
- 12.2mm drivers/closed-back
- In-ear
- 6 hours of play time
- Ultra comfy
Suara yang sangat besar keluar dari kemasan yang kecil dan kokoh. Dengan driver speaker yang disetel khusus untuk bass besar, headphone Bluetooth Philips BASS + menghadirkan isolasi suara dan kebebasan nirkabel yang luar biasa, sehingga Anda dapat memaksimalkan irama Anda.
Driver speaker 12,2 mm yang kuat
Ini adalah bass yang besar dan bertenaga yang membuat Anda benar-benar merasakan iramanya. Driver speaker 12,2 mm yang bertenaga menghasilkan dentuman bass dari kemasan yang ramping dan ringkas.
Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 6 jam
Dengan 6 jam waktu putar, Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memutar musik Anda sepanjang hari.
Desain ergonomis untuk kenyamanan maksimal
Didesain secara ergonomis dengan tabung oval dan bersudut agar nyaman dan alami. Jadi, Anda dapat terus mendengarkan selama berjam-jam dengan nyaman total.
Remote control untuk panggilan dan musik hands-free
Remote control yang mudah digunakan memungkinkan Anda memutar atau menjeda trek dan menjawab panggilan dengan menekan satu tombol.
Isolasi suara yang bagus
Didesain untuk isolasi kebisingan pasif yang optimal, in-ear fit ini memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan musik Anda.
Bass yang besar dan berani bisa Anda rasakan
Ini adalah bass yang besar dan bertenaga yang membuat Anda benar-benar merasakan iramanya. Jangan biarkan desain yang ramping membodohi Anda - driver yang disetel secara khusus dan ventilasi bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan ciri khas suara BASS + yang unik.
Kabel pengisi daya USB
Kabel pengisi daya USB yang disertakan memudahkan untuk menjaga daya headphone Anda saat Anda membutuhkannya.
Merasa tanpa bobot, kebebasan nirkabel
Dengan sensasi ringan dan ringan, in-ear headphone nirkabel ini memberi Anda kebebasan untuk bergerak tanpa batasan.
Acoustic system: Closed
Magnet type: Neodymium
Impedance: 32 Ohm
Speaker diameter: 12.2 mm
Frequency range: 9-21,000 Hz
Maximum power input: 30 mW
Sensitivity: 107 dB
Bluetooth version: 4.1
- 12.2mm drivers/closed-back
- In-ear
- 6 hours of play time
- Ultra comfy
Suara yang sangat besar keluar dari kemasan yang kecil dan kokoh. Dengan driver speaker yang disetel khusus untuk bass besar, headphone Bluetooth Philips BASS + menghadirkan isolasi suara dan kebebasan nirkabel yang luar biasa, sehingga Anda dapat memaksimalkan irama Anda.
Driver speaker 12,2 mm yang kuat
Ini adalah bass yang besar dan bertenaga yang membuat Anda benar-benar merasakan iramanya. Driver speaker 12,2 mm yang bertenaga menghasilkan dentuman bass dari kemasan yang ramping dan ringkas.
Baterai isi ulang menawarkan waktu pemutaran hingga 6 jam
Dengan 6 jam waktu putar, Anda akan memiliki kekuatan yang cukup untuk memutar musik Anda sepanjang hari.
Desain ergonomis untuk kenyamanan maksimal
Didesain secara ergonomis dengan tabung oval dan bersudut agar nyaman dan alami. Jadi, Anda dapat terus mendengarkan selama berjam-jam dengan nyaman total.
Remote control untuk panggilan dan musik hands-free
Remote control yang mudah digunakan memungkinkan Anda memutar atau menjeda trek dan menjawab panggilan dengan menekan satu tombol.
Isolasi suara yang bagus
Didesain untuk isolasi kebisingan pasif yang optimal, in-ear fit ini memastikan Anda tidak akan pernah melewatkan musik Anda.
Bass yang besar dan berani bisa Anda rasakan
Ini adalah bass yang besar dan bertenaga yang membuat Anda benar-benar merasakan iramanya. Jangan biarkan desain yang ramping membodohi Anda - driver yang disetel secara khusus dan ventilasi bass menghasilkan frekuensi ultra-rendah untuk menciptakan ciri khas suara BASS + yang unik.
Kabel pengisi daya USB
Kabel pengisi daya USB yang disertakan memudahkan untuk menjaga daya headphone Anda saat Anda membutuhkannya.
Merasa tanpa bobot, kebebasan nirkabel
Dengan sensasi ringan dan ringan, in-ear headphone nirkabel ini memberi Anda kebebasan untuk bergerak tanpa batasan.
Acoustic system: Closed
Magnet type: Neodymium
Impedance: 32 Ohm
Speaker diameter: 12.2 mm
Frequency range: 9-21,000 Hz
Maximum power input: 30 mW
Sensitivity: 107 dB
Bluetooth version: 4.1
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
