Spesifikasi
| SNI License | Yes |
|---|
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Description
Deskripsi Produk
Anda dapat tetap fokus terhadap latihan Anda. Walkman ini bisa tetap menempel ditelinga Anda untuk segala macam olahraga dan aktivitas dengan nyaman. Desain yang nirkabel dan sangat ringan memberikan kenyamanan langkah demi langkah hingga ber mil-mil.Bentuknya yang ergonomis disekitar telinga membantu tetap aman ditelinga Anda bahkan saat melakukan latihan yang keras. Teman yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga sambil menikmati irama lagu lagu favorit Anda.
Spesifikasi
- MP3
- Linear PCM
- Sound Effects : Dynamic Normalizer
- Charging Time (full charge) : 1.5 hours
- Charging Time (Quick Charge) : 3 minutes (60 minutes of use)
- Memory Size : 4GB
- USB Connection : Hi-Speed USB(USB 2.0 compliant)
- Input and Output Terminals : Hi-Speed USB (USB 2.0)
- Weight Approx : 32 g (1.2 oz)
1. Headphone anti air untuk aktifitas olahraga dan berenang
2. Kapasitas 4GB untuk lagu-lagu favorit
3. Bisa untuk penggunaan di air asin/laut dengan kedalaman maks 2meter
4. Pengisian cepat, 3 menit untuk penggunaan 60menit
Anda dapat tetap fokus terhadap latihan Anda. Walkman ini bisa tetap menempel ditelinga Anda untuk segala macam olahraga dan aktivitas dengan nyaman. Desain yang nirkabel dan sangat ringan memberikan kenyamanan langkah demi langkah hingga ber mil-mil.Bentuknya yang ergonomis disekitar telinga membantu tetap aman ditelinga Anda bahkan saat melakukan latihan yang keras. Teman yang cocok untuk Anda yang ingin berolahraga sambil menikmati irama lagu lagu favorit Anda.
Spesifikasi
- MP3
- Linear PCM
- Sound Effects : Dynamic Normalizer
- Charging Time (full charge) : 1.5 hours
- Charging Time (Quick Charge) : 3 minutes (60 minutes of use)
- Memory Size : 4GB
- USB Connection : Hi-Speed USB(USB 2.0 compliant)
- Input and Output Terminals : Hi-Speed USB (USB 2.0)
- Weight Approx : 32 g (1.2 oz)
1. Headphone anti air untuk aktifitas olahraga dan berenang
2. Kapasitas 4GB untuk lagu-lagu favorit
3. Bisa untuk penggunaan di air asin/laut dengan kedalaman maks 2meter
4. Pengisian cepat, 3 menit untuk penggunaan 60menit
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
