LONGRUN Inverter DC TIG & Plasma Cutter (Mesin Las TIG dan Potong Plasma)

Sebelum PPN:
Rp55.999.900 - Rp75.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V,PH)220, 1
FunctionPlasma Cutting
Duty Cycle (%)40
Dimensions (mm)280x480x310

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Potable size and light weight
- Suitable for using at any place by plug type of 220V, single phase
- Ideal for Deck, Duct and Handrail construction

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait