LONGRUN Inverter AC/DC TIG Welder (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp109.999.900 - Rp119.999.900
Spesifikasi
Input Voltage (V,PH)200/380/440,1/3
ProcessTIG
Duty Cycle (%)60
Dimensions (mm)398x770x627

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Non contact arc start (HF start)
- Built in function of Pulse TIG and suitable for welding
pipe and cast
- Down slope still on during Crater OFF
- Over-load protect function

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan