Glendic Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
Disc Size (mm)100
ColorRed
No Load Speed (rpm)11000
Power (W)570

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait