STANLEY Sliding Mitre saw (Mesin Gergaji Bundar)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp4.999.900
Spesifikasi
Power (W)1800
Max. Blade Size (mm)254
Cut Line GuidanceLED Shadow
Bevel Cut RangeDouble Bevel
Miter Cut RangeLeft 0°-47° Right 0°-52°
K3L LicenseYes
No Load Speed (rpm)4800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Power Input: 1.800 Watt
No Load Speed: 4.800 rpm
Max. Blade Diameter: 254 mm
Cut Line Guidance: LED Shadow
Bevel Cut Range: Double Bevel
Miter Cut Range: Left 0°-47° Right 0°-52°
Lock-On Button: Yes
Weight: 12.5 kg
0° x 0° Cross Cut Capacity (mm): H92xW28 | H80xW310
45° x 0° Mitre Cut Capacity: H92xW190 | H80xW210
0° x 45° Bevel Cut Capacity Left: H47xW285 | H45xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H47xW190 | H45xW21
0° x 45° Bevel Cut Capacity Right: H35xW285 |H25xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H25xW19 | H25xW210
Brake Time: < 5 seconds

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan