STANLEY Sheet Sander (Mesin Serut Kayu)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp659.900 - Rp799.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Power Input: 280 Watt
No Load Speed: 14.000 opm
Orbital Diameter: 2 mm
Sanding Pad Size: 91 x 185 mm
Sanding Paper Size: 93 x 230 mm
Two-Finger Switch: Yes
Lock-On Button: Yes
Weight: 1.5 kg

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan