STANLEY Cordless Impact Lithium Ion Driver Kit (Mesin Bor Baterai)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Battery Size2 pcs x 1.5 Ah Lithium Ion
Chuck Capacity (mm)6.35
Impact Rate (ipm)0-3.200
Battery Voltage (V)10.8
Maximum Torque (N m)110
No Load Speed (rpm)0-2.500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Specifications:
Voltage: 10.8V
Battery size: 2 pcs x 1.5 Ah Li-Ion
Chuck capacity: 6.35 mm
No Load Speed: 0-2.500 RPM
Max. Torque: 110 Nm
Impact Rate: 0-3.200 IPM
LED Light: Yes
Charger: 1.25 Ah/Hour
Weight: 1.0 kg
Packaging: Soft Bag

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan