BLACK+DECKER Cordless Drill Driver Integrated

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
Power (V)12
Chuck Capacity (mm)10
Soft Torque8Nm
Hard Torque16Nm
Battery TypeInbuilt
No Load Speed (rpm)0-900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kotak penyimpanan plus 13 aksesoris:
- 10 pcs 25mm Bit
- 1 pc Magentic Holder
- Drill
- Charger

Fitur PRODUK:
Ergonomis
Mudah digunakan
Tool free adjustment
Memberikan kontrol yang tepat untuk pengeboran ke logam kayu, alumunium dan plat besi

Spesifikasi
Voltage: 12V
Chuck Capacity: 10mm
No Load Speed: 0-900
Soft Torque: 8Nm
Hard Torque: 16Nm
Battery Type: Inbuilt
Steel Drilling Capacity: 6.5mm
Wood Drilling Capacity: 15 mm
Screw Max Diameter: 6.5mm
Battery Capacity: 1.5Ah
Charger Time: 1.5Hr
LED Light: Yes
Battery Gauge: Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan