BLACK+DECKER Flexi Auto Vac

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp849.900
Spesifikasi
Length (m)1.5
Suction Motor Power (W)12.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Vakum mobil dengan desain khusus yang dapat membersihkan secara maksimal pada area-area yang sulit dijangkau memiliki selang dengan panjang 1.5 m. Vakum yang dilengkapi dengan HEPA filter dengan 3 kali penyaringan sehingga dapat menghisap debu yang berukuran mikron dan tungau. Dilengkapi dengan sistem siklon sehingga memiliki daya hisap yang kuat. Kabel sepanjang 5m yang dapat menjangkau seluruh area di mobil dan dilengkapi dengan aksesoris sikat dan nozel celah yang sudah terpasang pada badan. Adapter 12V DC. Vakum ini memiliki design yang unik dan ringkas sehingga mudah disimpan di dalam mobil.Vacuum mobil ini memiliki daya hisap 12.5W dan memiliki wadah debu dengan kapasitas 560 ml.

1 x Flexi Auto Vac PD1200AV-B1
1 x Nozzle combi 2 in 1 (sikat dan celah)
1 x Nozzle celah
1 x tas aksesoris

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan