Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Cable Length (m) | 5 |
|---|---|
| Capacity (ml) | 370 |
| DC Voltage (V) | 12 |
| AC Voltage (V) | 220-240 |
| Dimensions (Length x Height x Width) (cm) | 42.2 x13.1x 16 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Black And Decker 12V Car Vac with Access NV1210AV-B1
Nikmati kenyamanan vacuum cleanser tanpa kabel praktis dengan Black & Decker Car Vacuum with Access 12 Volt NV1210AVB1. Alat penghisap debu dengan digenggam ini dirancang untuk menghisap kotoran kering dengan lebih kuat dan lebih cepat. Desain wadah vacuum semi transparan akan memudahkan Anda untuk melihat hasil debu dan kotoran yang sudah terhisap serta memiliki desainnya yang ergonomis dilengkapi papan tempat penyimpan kabel membuat vacuum cleaner ini dapat diandalkan untuk membersihkan debu maupun kotoran di mana saja.
Spesifikasi:
- Panjang Kabel: 5 Meter
- Jenis Baterai: Tidak Ada
- Kapasitas: 370 ml
- Daya Udara: 12 x 10-17 Watt / 12 Attowatt
- Tegangan DC: 12 Volt
- Tegangan AC: 220-240 Volt / 50 Hz
- Dimensi (P x L x T): 42.2 cm x 13.1 cm x 16 cm
- Wet & Dry: Tidak
- HEPA Filter: Tidak
- Bagged: Tidak
- Bagless: Ya
- Nozzle: 5
- Blower: Tidak
- Sistem Operasi: Menggunakan Charger Mobil
- Warna: Hitam
- Berat: 1.5 Kg
Nikmati kenyamanan vacuum cleanser tanpa kabel praktis dengan Black & Decker Car Vacuum with Access 12 Volt NV1210AVB1. Alat penghisap debu dengan digenggam ini dirancang untuk menghisap kotoran kering dengan lebih kuat dan lebih cepat. Desain wadah vacuum semi transparan akan memudahkan Anda untuk melihat hasil debu dan kotoran yang sudah terhisap serta memiliki desainnya yang ergonomis dilengkapi papan tempat penyimpan kabel membuat vacuum cleaner ini dapat diandalkan untuk membersihkan debu maupun kotoran di mana saja.
Spesifikasi:
- Panjang Kabel: 5 Meter
- Jenis Baterai: Tidak Ada
- Kapasitas: 370 ml
- Daya Udara: 12 x 10-17 Watt / 12 Attowatt
- Tegangan DC: 12 Volt
- Tegangan AC: 220-240 Volt / 50 Hz
- Dimensi (P x L x T): 42.2 cm x 13.1 cm x 16 cm
- Wet & Dry: Tidak
- HEPA Filter: Tidak
- Bagged: Tidak
- Bagless: Ya
- Nozzle: 5
- Blower: Tidak
- Sistem Operasi: Menggunakan Charger Mobil
- Warna: Hitam
- Berat: 1.5 Kg
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
