CUMET Cutting Wheel INOX T27-HPP (Mata Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp8.900 - Rp229.900
Spesifikasi
Size (mm)100x3x16
Diameter (mm)100
Bore Diameter (mm)16
Grinding Eye Thickness (mm)3
ColorBlue

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong
- Tingkat keamanan tinggi
- Penampilan Yang Menarik
- Cocok untuk material stainless steel
- Kemasan Tahan Lama Bisa Digunakan Berulang Kali
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Kemasan Tahan Lama Bisa Digunakan Berulang Kali
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan