CUMET Cutting Wheel Flex Tin Can (Batu Gerinda Potong)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Size (mm)105x1.0x16
Diameter (mm)105
Bore Diameter (mm)16
Grinding Eye Thickness (mm)1
ColorRed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Cumet Mata Gerinda Potong /Batu Gerinda yang sangat kuat dan tajam untuk digunakan pada proses finishing dan pemotongan material Besi Anda
Fitur
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi
- Sangat Tajam dan Penampilan Yang Menarik
- Cocok untuk material Besi
- Kemasan Tahan Lama Bisa Digunakan Berulang Kali
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan