CUMET Segmented Grinding Stone Saw Blade (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp43.900 - Rp4.299.900
Spesifikasi
Size (inch)4
Diameter (mm)105
Bore Diameter (mm)16/20/22.23
Grinding Eye Thickness (mm)1.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
- Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
- Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi
- Sangat Tajam dan Penampilan Yang Menarik
- Cocok untuk kondisi material kering
- Kemasan Tahan Lama Bisa Digunakan Berulang Kali
- Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
- Tersedia dengan kualitas yang sangat baik

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait