AOTAI TIG Welding Inverter 1PH (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Input Power (V/Ph/Hz)230V/1 Phase/ 50-60Hz.
Rated Output (Current/Voltage/Duty Cycle)200A/18V/40% TIG
Input current @Rated Output23.4A
Dimensions (mm)389x155x299
Weight (kg)9.5
ProcessDC TIG (GTAW)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
-HF ignition
-VRD feature (MMA mode)
-Multi-parametes adjustment (Digital model)
-MCU control (Digital model)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan