Kingston RAM KVR 64-Bit PC4-2666 CL19 288-Pin DIMM

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
UL Rating (V)94
Operating Temperature (°C)0 to 85
Storage Temperature (°C)-55 to 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
ValueRAM's KVR26N19S6/4 is a 512M x 64-bit (4GB) DDR4-2666 CL19 SDRAM (Synchronous DRAM), 1Rx16, memory module, based on four 512M x 16-bit FBGA components. The SPD is programmed to JEDEC standard latency DDR4-2666 timing of 19-19-19 at 1.2V. Each 288-pin DIMM uses gold contact fingers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait