Linksys Velop Intelligent Mesh WiFi System, Tri-Band

Sebelum PPN:
Rp7.999.900
Spesifikasi
Wi-Fi TechnologyTri-Band AC2200 (867 + 867 + 400 Mbps)
Network Standards802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Wi-Fi BandsSimultaneous Tri-Band (2.4Ghz + 5GHz + 5GHz)
Number of Ethernet Ports2x WAN/LAN auto-sensing Gigabit Ethernet ports
Antennas6x internal antennas and high powered amplifiers
Processor716MHz Quad Core
Dimensions (LxWxH) (inch)3.1x3.1x7.3
Memory512MB Flash and 512MB RAM
Wireless EncryptionWPA2 personal

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Simultaneous Tri-Band Wi-Fi Mesh System
- Seamless Wi-Fi
- Easy App Controls
- AutoFix & Instant Alerts

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan