Gigabyte SSD M.2 NVMe

Sebelum PPN:
Rp3.699.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
InterfacePCI-Express 3.0 x4, NVMe 1.3
Form FactorM.2 2280
NANDNAND Flash
Sequential Read Speed (MB/s)up to 1700
Dimensions (mm)80x22x2.3
Temperature Operating (°C)0 to 70
Temperature Storage (°C)-40 to 85

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan