Lacie Gigabit Ethernet Drive + 4 USB2.0 Port

Sebelum PPN:
Rp79.999.900
Spesifikasi
Capacity (gb)4000
Interface1xGigabit Ethernet 10/100/1000
Network ProtocolsSMB (Windows), AFP (Mac), FTP, HTTP, Bonjour
Special OS FeaturesWindows XP Embedded; Share among up to 25 users
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Expansion Ports4xUSB 2.0; 1xVGA; 1xmouse port, 1xkeyboard port
Dimension WxHxD (mm)430x45x430
ProcessorVIA C7 1GHz
RAM256MB
Weight (kg)9.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan