Lacie d2 Professional USB 3.1 Type C

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
Capacity (TB)6
Storage TypeHDD (enterprise class)
Maximum Read Speed (Mb/s)260
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Dimension WxHxD (mm)60x188.5x130
Weight (kg)1.4
Special F1 xUSB 3.2/USB 3.1 Gen 1 (USB Type-C)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan