Lacie 5big Thunderbolt 2

Sebelum PPN:
Rp169.999.900 - Rp289.999.900
Spesifikasi
HDD Slots5
Maximum Read Speed (Mb/s)920
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Dimension WxHxD (mm)173x220x196
Weight (kg)7.6
Interface2xThunderbolt 2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan