Lacie 3.5inch d2 Quadra v3 FW800 + USB 3.0 + eSata

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp19.999.900
Spesifikasi
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Power Supply (V)110-240
Dimension WxHxD (mm)60x183x168
Weight (kg)1.7
Interface2xFireWire 800 (FireWire 400 compatible), 1xUSB 3.0 (USB 2.0 compatible), 1xeSATA
Power Consumption (W)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan