Lacie 3.5inch 5big Thunderbolt Series

Sebelum PPN:
Rp77.999.900 - Rp169.999.900
Spesifikasi
HDD Slot5
Maximum Read Speed (Mb/s)785
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Power Supply (V)AC 100-240
Frequency (Hz)47-63
Dimension WxHxD (mm)173x220x196
Interface2 xThunderbolt ports for daisy chaining
Weight (kg)7.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan