Lacie 3.5inch 4big Quadra FW800 + USB 2.0 + eSata

Sebelum PPN:
Rp53.999.900 - Rp94.999.900
Spesifikasi
HDD Slot4
Hard Disk Rotational Speed (rpm)7200
Power Supply (V)100-240
Frequency (Hz)50/60
Dimension WxHxD (mm)178x225x197
InterfaceeSATA, FireWire 800 (FireWire 400 compatible), USB 2.0
Weight (kg)7.6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan